Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse MJ5, M5x0.5, Edelstahl, Blasmuster Konzentriert

  • ERIKS:23177280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,87 €/ Stückexkl. MwSt

113,34 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
MJ
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
metrisch
Anschluss
M5x0,5
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
1.8 N
Luftverbrauch
10
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
2.5 mm