91,99 €/ Stückexkl. MwSt
107,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Serie | MJ |
Abluftmuster | Konzentriert |
Gewindeart | metrisch |
Anschluss | M4x0,5 |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Blaskraft | 0.9 N |
Luftverbrauch | 4 |
Max. Temperatur | 400 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 2 mm |