Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 973, G1/4, Edelstahl, Blasmuster Flach

  • ERIKS:23177295
  • Hersteller:973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

363,25 €/ Stückexkl. MwSt

425,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
973
Abluftmuster
flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/4
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
9.5 N
Luftverbrauch
58
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
7 mm