Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 971, G1/8, Edelstahl, Blasmuster Flach

  • ERIKS:23177294
  • Hersteller:971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

268,90 €/ Stückexkl. MwSt

314,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
971
Abluftmuster
Flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/8
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
3.8 N
Luftverbrauch
21
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm