Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 921, G1/8, Zink, Blasmuster Flach

  • ERIKS:23177312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,32 €/ Stückexkl. MwSt

104,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
921
Abluftmuster
Flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/8
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
3 N
Luftverbrauch
17
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm