Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 920 B, G1/8, Zink, Blasmuster Flach

  • ERIKS:23177240
  • Hersteller:920 B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,55 €/ Stückexkl. MwSt

129,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
920 B
Abluftmuster
flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/8
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
5.5 N
Luftverbrauch
30
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
6 mm