110,55 €/ Stückexkl. MwSt
129,34 €inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 920 A |
Abluftmuster | flach |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 |
Material Dralldüsen | Zink |
Blaskraft | 5.5 N |
Luftverbrauch | 30 |
Max. Temperatur | 70 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 6 mm |