360,10 €/ Stückexkl. MwSt
421,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 9005W |
Abluftmuster | flach |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 |
Material Dralldüsen | Zytel |
Blaskraft | 15 N |
Luftverbrauch | 76 |
Max. Temperatur | 180 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 10 mm |