Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 9002W, G1/4, Zytel, Blasmuster Flach

  • ERIKS:12151823
  • Hersteller:9002W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,84 €/ Stückexkl. MwSt

211,58 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
9002W
Abluftmuster
Flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/4
Material Dralldüsen
Zytel
Blaskraft
6 N
Luftverbrauch
30
Max. Temperatur
180 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
6 mm