Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 811, G1/8, PEEK, Blasmuster Konzentriert

  • ERIKS:11952151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,76 €/ Stückexkl. MwSt

99,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
811
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/8
Material Dralldüsen
PEEK
Blaskraft
2.7 N
Luftverbrauch
15.2
Max. Temperatur
260 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm