Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 8001, M7x0.75, PEEK, Blasmuster Konzentriert

  • ERIKS:23178045
  • Hersteller:8001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,85 €/ Stückexkl. MwSt

87,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
8001
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
metrisch
Anschluss
M7x0,75
Material Dralldüsen
PEEK
Blaskraft
2.7 N
Luftverbrauch
15.2
Max. Temperatur
260 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm