Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 715 L, G3/4, Edelstahl, Blasmuster laval

  • ERIKS:11952115
  • Hersteller:715 L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.291,02 €/ Stückexkl. MwSt

1.510,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
715 L
Abluftmuster
Laval
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
3/4
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
54 N
Luftverbrauch
312
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
18 mm