Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 715 C, G3/4, Edelstahl, Blasmuster Konzentriert

  • ERIKS:11952114
  • Hersteller:715 C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.113,33 €/ Stückexkl. MwSt

1.302,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
715 C
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
3/4
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
45 N
Luftverbrauch
311
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
17 mm