Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 710 A, G3/4, Edelstahl, Blasmuster Breit

  • ERIKS:23177251
  • Hersteller:710 A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.104,01 €/ Stückexkl. MwSt

2.461,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
710 A
Abluftmuster
Breit
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
3/4
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
30 N
Luftverbrauch
216
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
14 mm