745,37 €/ Stückexkl. MwSt
872,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 707 L |
Abluftmuster | Laval |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Blaskraft | 21 N |
Luftverbrauch | 120 |
Max. Temperatur | 400 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 12 mm |