Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 707 C, G1/2, Edelstahl, Blasmuster Konzentriert

  • ERIKS:11952112
  • Hersteller:707 C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

657,31 €/ Stückexkl. MwSt

769,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
707 C
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/2
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
19.2 N
Luftverbrauch
120
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
12 mm