Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 705 A, G1/2, Edelstahl, Blasmuster Breit

  • ERIKS:23177256
  • Hersteller:705 A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

825,56 €/ Stückexkl. MwSt

965,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
705 A
Abluftmuster
Breit
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/2
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
15 N
Luftverbrauch
95
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
10 mm