Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 701, G1/2, Edelstahl, Blasmuster Breit

  • ERIKS:23177234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

327,08 €/ Stückexkl. MwSt

382,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
701
Abluftmuster
Breit
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/2
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
3.2 N
Luftverbrauch
21
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm