701,34 €/ Stückexkl. MwSt
820,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 701 A |
Abluftmuster | Breit |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Blaskraft | 3.2 N |
Luftverbrauch | 21 |
Max. Temperatur | 400 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |