Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 700 M, G1/8, Edelstahl, Blasmuster Konzentriert

  • ERIKS:23177243
  • Hersteller:700 M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

317,65 €/ Stückexkl. MwSt

371,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
700 M
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/8
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
4.2 N
Luftverbrauch
25
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm