Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 511, G1/8, Zink, Blasmuster Konzentriert

  • ERIKS:23177228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,89 €/ Stückexkl. MwSt

60,71 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
511
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/8
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
3.2 N
Luftverbrauch
19
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm