Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 5003, M7x0.75, Zink, Blasmuster Konzentriert

  • ERIKS:23175585
  • Hersteller:5003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,13 €/ Stückexkl. MwSt

52,80 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
5003
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
metrisch
Anschluss
M7x0,75
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
3.2 N
Luftverbrauch
19
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm