Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 404 L, G3/8, Zink, Blasmuster Breit

  • ERIKS:23177222
  • Hersteller:404 L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

476,47 €/ Stückexkl. MwSt

557,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
404 L
Abluftmuster
Breit
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
3/8
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
13.6 N
Luftverbrauch
68
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
8 mm