Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 216, G1/4, Aluminium vernickelt, Blasmuster Breit

  • ERIKS:23177247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,60 €/ Stückexkl. MwSt

115,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
216
Abluftmuster
Breit
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/4
Material Dralldüsen
Aluminium, vernickelt
Blaskraft
3.2 N
Luftverbrauch
17.1
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm