Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 2120 L, G1/4, Zink, Blasmuster laval

  • ERIKS:11952193
  • Hersteller:2120 L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,29 €/ Stückexkl. MwSt

82,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2120 L
Abluftmuster
Laval
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/4
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
3.4 N
Luftverbrauch
17
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm