Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 209 L-S, G1/4, Edelstahl, Blasmuster laval

  • ERIKS:11952186
  • Hersteller:209 L-S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,13 €/ Stückexkl. MwSt

156,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
209 L-S
Abluftmuster
Laval
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/4
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
3.4 N
Luftverbrauch
17
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm