Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 208 L-S, G1/4, Edelstahl, Blasmuster laval

  • ERIKS:11952185
  • Hersteller:208 L-S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,03 €/ Stückexkl. MwSt

142,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
208 L-S
Abluftmuster
Laval
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/4
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
3.4 N
Luftverbrauch
17
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm