Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 208, G1/4, Zink, Blasmuster Breit

  • ERIKS:23177205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,77 €/ Stückexkl. MwSt

79,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
208
Abluftmuster
Breit
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/4
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
3.5 N
Luftverbrauch
19
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm