Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 1011, G1/8, Edelstahl, Blasmuster laval

  • ERIKS:11952171
  • Hersteller:1011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,79 €/ Stückexkl. MwSt

134,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
1011
Abluftmuster
Laval
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/8
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
4.4 N
Luftverbrauch
26
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm