Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 071, M7x0.75, Edelstahl, Blasmuster Konzentriert

  • ERIKS:23177298
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,32 €/ Stückexkl. MwSt

150,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
71
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
metrisch
Anschluss
M7x0,75
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
3.2 N
Luftverbrauch
19
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm