Eriks
SILVENT

SILVENT Blasdüse 011, G1/8, Edelstahl, Blasmuster Konzentriert

  • ERIKS:23177292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,92 €/ Stückexkl. MwSt

157,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/8
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
3.2 N
Luftverbrauch
19
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm