Eriks
SIKLA

SIKLA Trägerklemme Serie: TCS-OH Typ: 1337 Grauguss 10.5mm Bruchlast: 3500N Max. Klemmbereich: 18mm

  • ERIKS:10049192
  • Hersteller:156648
Image 1
TCS 0: 3.5 kN. TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Zur Liste hinzufügen

4,92 €/ Stückexkl. MwSt

5,76 €inkl. MwSt

450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIKLA
Serie
TCS
Typ
1337
Form
Schraubklemme
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Gewindegröße
10.5mm
Bruchlast
3500 N
Max. Klemmbereich
18 mm