Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Trägerklemme Serie: TCS-2 Typ:...
SIKLA Trägerklemme Serie: TCS-2 Typ: 1337 Grauguss M 12 Bruchlast: 8500N Max. Klemmbereich: 26mm
ERIKS:
10049190
Hersteller:
174224
TCS 0: 3.5 kN. TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
SIKLA
Serie
TCS
Typ
1337
Form
Schraubklemme
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Gewindegröße
M 12
Bruchlast
8500 N
Max. Klemmbereich
26 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden