Eriks
SIKLA

SIKLA Trägerklemme Serie: TCS-1 Typ: 1337 Grauguss M10 Bruchlast: 5000N Max. Klemmbereich: 26mm

  • ERIKS:10049188
  • Hersteller:116150
Image 1
TCS 0: 3.5 kN. TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Zur Liste hinzufügen

7,92 €/ Stückexkl. MwSt

9,27 €inkl. MwSt

144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIKLA
Serie
TCS
Typ
1337
Form
Schraubklemme
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Gewindegröße
M10
Bruchlast
5000 N
Max. Klemmbereich
26 mm