Eriks
SIKLA

SIKLA Trägerklemme Serie: TCS-0 Typ: 1337 Grauguss M8/M10 Bruchlast: 3500N Max. Klemmbereich: 22mm

  • ERIKS:10049187
  • Hersteller:174206
Image 1
TCS 0: 3.5 kN. TCS 1: 5.0 kN. TCS 2: 8.5 kN
Zur Liste hinzufügen

6,36 €/ Stückexkl. MwSt

7,44 €inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIKLA
Serie
TCS
Typ
1337
Form
Schraubklemme
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Gewindegröße
M8/M10
Bruchlast
3500 N
Max. Klemmbereich
22 mm