Eriks
SIKLA

SIKLA Gleitelement Edelstahl 316 2-2G/1 M10/M16

  • ERIKS:11208783
  • Hersteller:170198
Image 1
Anwendung:
Schiebe-Set für Einzel- und Doppelmontage von mechanischen Geräten, zur Verwendung auf Sikla-Schienen, Ziegel- oder Betonwänden und auf Trägern.
Vorzugsweise in Kombination mit Sikla Rohrschellen Stabil D-2G ss zu verwenden.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit diesen Rohrschellen von M10 bis R 1" mittels Adaptern (siehe Adapter AD f/f ss).
Schalldämmung durch glasfaserverstärktes PA.

Technische Daten:
Zulässige Belastung bei Deckenmontage: 0,6 kN
Zulässige Belastung bei Bodenmontage: 1,2 kN
Hebelarm Lmax : 150 mm
Max. Gleitweg Typ 2G-PL: 85 mm
Max. Gleitweg Typ 2G2-PL: 140 mm
Temperaturbereich: 130°C (Dauerbelastung)
Haftreibungskoeffizient µ0 : 0,18
Gleitreibungskoeffizient µ: 0.14

Werkstoff:
Metallteile und Gleitschienen: Rostfreier Stahl A4
Zur Liste hinzufügen

217,20 €/ Stückexkl. MwSt

254,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIKLA