Eriks
SIEVERT

SIEVERT Zyklonbrenner großer Durchmesser 25mm

  • ERIKS:23684623
  • Hersteller:333601
Image 1
• Standard-Brenner mit Bürsten Flammen für alle Arten von Weichlöten und Wärmeanwendungen
• Silber Löten 615ºC
• Arbeitsdruck 2 bar
Zur Liste hinzufügen

117,94 €/ Stückexkl. MwSt

137,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Modell
Zyklonbrenner
Durchmesser
25 mm
Gasverbrauch
580 g/h
Max. Heizleistung
7.4 kW