Eriks
SIEVERT

SIEVERT Weichflammenbrenner Durchmesser 38mm

  • ERIKS:23684674
  • Hersteller:352990
Image 1
Soft-Flammen-Design ist ideal für Kabelarbeiten und andere Anwendungen
• Schrumpfung Weiche Flamme Brenner mit einem stabilen, festen Orange rußfrei und winddicht Flamme
• Frischluft in den Brenner gezogen und der Brenner hält so cool, um das RisikoVerbrennung des
Materials zu verringern Schrumpfung
• Für effiziente Beheizung der Schlauch jedoch nicht zu heiß
• Verbrennung des Materials Schrumpfung zu vermeiden Kann in den Griff Pro 86/88
• Arbeitsdruck 2 bar "direkt angeschlossen werden
Zur Liste hinzufügen

84,39 €/ Stückexkl. MwSt

98,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Modell
Schrumpfbrenner
Durchmesser
38 mm
Gasverbrauch
1200 g/h
Max. Heizleistung
15 kW