Eriks
SIEVERT

SIEVERT Turboset Anschluss für Pressluft an Heißluftbrenner.

  • ERIKS:23684758
  • Hersteller:717271
Image 1
• Leistungsstarke Heißluftbrenner mit völlig abgeschirmte Flamme effiziente Dachsystem
denen es kein offenes Feuer erlaubt ist
• Leistungsfähig genug zu holen die gleiche Geschwindigkeit als mit offener Flamme,
sondern mit einem viel niedrigeren Gasverbrauch
• Ist die Nutzung der Wärme sehr effizient durch die konzentrierte direkten Warmluftstrom
und durch die Tatsache, dass eine in der Nähe des Materials kann sogar arbeiten
• Alle Brenner angeschlossen werden kann auf einem Luftkompressor für eine noch höhere Kapazität
• Arbeitsdruck 2-4 bar
Zur Liste hinzufügen

83,89 €/ Stückexkl. MwSt

98,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT