Eriks
SIEVERT

SIEVERT Turboroofer 50 BSP 3/8'' 6700 g/h 4bar.

  • ERIKS:23684652
  • Hersteller:344441
Image 1
Ready-made-Kits für Dach-und andere anspruchsvolle Wärmeanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

109,62 €/ Stückexkl. MwSt

128,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Modell
Brenner für Dacharbeiten
Durchmesser
50 mm
Länge
180 mm
Gasverbrauch
6700 g/h
Max. Heizleistung
86 kW