Eriks
SIEVERT

SIEVERT Titanium brander dia50mm 6700g/h L=350mm 4bar

  • ERIKS:23684677
  • Hersteller:356101
Image 1
Wenn Sie lange Tage unter harten Bedingungen arbeiten müssen
ein Werkzeug, um Ermüdung zu vermeiden hilft.
Die Sievert Titan Brenner sind die ergonomischen, die wir je gemacht haben.
Das Gewicht, im Vergleich mit der herkömmlichen Kupfer-Brenner, um 60% reduziert!
Es spricht für sich, dass dies die Belastung des Körpers drastisch reduzieren wie Stunden,
Tage und Monate mit einem Brenner zu arbeiten.
Zur Liste hinzufügen

122,59 €/ Stückexkl. MwSt

143,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Modell
Brenner für Dacharbeiten Titanium
Durchmesser
50 mm
Länge
350 mm
Gasverbrauch
6700 g/h
Max. Heizleistung
86 kW