Eriks
SIEVERT

SIEVERT Slijpsteenscherper 3pl

  • ERIKS:23684681
  • Hersteller:361008
Image 1
Eine abgenutzte oder klebrige Schleifstein reduziert die Schleifleistung.
Mit einer Schleifscheibe Sievert bringt Ihnen die Schleiffläche in der Original
bilden, dass man viel Geld sparen.
Der Hartholzgriff ist gut in der Handiameter Die Rollen bestehen aus U-förmigen
Zähne aus speziell gehärtetem Schwedenstahl. dank
spezielle Methode der Härtung der Zähne bieten die ideale Struktur zurück
Ihre Schleifstein. Die Stahlabdeckung schützt Ihr Gesicht und Hände gegen
herumfliegende Teile des Schleifsteins.
Zur Liste hinzufügen

50,28 €/ Stückexkl. MwSt

58,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Durchmesser Schleifstein
200 mm
Breite
38 mm
Anzahl Platten
3
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SIEVERT Reserve Rolle für 3610

  • ERIKS:23684719
  • Manufacturer:700992

20,66 €/ Stückexkl. MwSt

24,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026