Eriks
SIEVERT

SIEVERT Schlauchbruchventil mit Shell-Anschluss

  • ERIKS:23684602
  • Hersteller:305409
Image 1
Warum ein Sicherheitsventil benutzen?
Ein Sicherheitsventil erhöht die Sicherheit durch eine
Bruch in der Rohrleitung oder ein Gasleck, dessen anderer Eingang das
Ausgang. Gas Der Einsatz eines Sicherheitsventils
ist besonders bei der Verwendung von mehr Gasschläuche empfohlen.
Der Schlauchanschluss dreht die Knoten in
verhindert, dass der Schlauch. Sievert Sicherheitsventile sind separat erhältlich
mit unterschiedlichen Anschlüssen (3054) oder
in die Regelventile mit verschiedenen integrierten
Verbindungen (3063, 3092 und 3093 Serie).
Zur Liste hinzufügen

50,49 €/ Stückexkl. MwSt

59,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Schlauchbruchsicherung
1
Druck
1,5-4 bar
Max. Kapazität
10-14
Modell
Rohrbruchventil
Anschluss
Shell