Eriks
SIEVERT

SIEVERT Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit POL Anschluss und Schlauchbruch-Sicherung 1-4 bar

  • ERIKS:23684606
  • Hersteller:306311
Image 1
Warum einen Regler?
Die Brenner Pro86 / 88 als Zyklon-Brenner und
Die meisten Sievert Promatic Brenner haben einen stetigen
für eine optimale Verbrennung ist Druck von 2 bar erforderlich. andere
Brenner kann auch bei einem höheren Druck zu arbeiten, aber
ist es noch von Vorteil, um den Zylinderdruck zu reduzieren.
Der Vorteil ist, daß der Druck gleich bleibt in einem Heiß
Sommertag oder einem kalten Wintertag. Das Diagramm zeigt,
dass Gasdruck variiert mit der Temperatur. Wenn der Gas-Ausgabe
Groß wird die Gasflaschenkühler und der Druck dieser
sinken.
Warum ein Sicherheitsventil benutzen?
Ein Sicherheitsventil erhöht die Sicherheit durch eine
Bruch in der Rohrleitung oder ein Gasleck, dessen anderer Eingang das
Ausgang. Gas Der Einsatz eines Sicherheitsventils
ist besonders bei der Verwendung von mehr Gasschläuche empfohlen.
Der Schlauchanschluss dreht die Knoten in
verhindert, dass der Schlauch. Sievert Sicherheitsventile sind separat erhältlich
mit unterschiedlichen Anschlüssen (3054) oder
in die Regelventile mit verschiedenen integrierten
Verbindungen (3063, 3092 und 3093 Serie).
Verbindungen
Zur Liste hinzufügen

131,42 €/ Stückexkl. MwSt

153,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Schlauchbruchsicherung
1
Druck
1-4 bar
Max. Kapazität
5-12
Anschluss
POL
Modell
Druckminderventil