Eriks
SIEVERT

SIEVERT Pro soldeerset

  • ERIKS:23684642
  • Hersteller:219742
Image 1
• Geeignet für Löten, zu bearbeiten, Metallic-Lack und Abbrennen alle Heizungsanwendungen
• Bestehend aus Schlauch 2m 717 320, 348 641 Handgriff, Halsrohr 351102 und 294102-Brenner
• Es wird empfohlen, mit einem Regler / Sicherheitsventil arbeiten festen Druck 2 bar
Zur Liste hinzufügen

121,79 €/ Stückexkl. MwSt

142,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Modell
Komplettset
Durchmesser
28 mm
Gasverbrauch
600 g/h
Max. Heizleistung
7.7 kW
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SIEVERT Reduceervent2bar-slang

  • ERIKS:23684615
  • Manufacturer:309222

107,96 €/ Stückexkl. MwSt

126,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

SIEVERT Reduceervent2bar+slbr.

  • ERIKS:23684617
  • Manufacturer:309229
Nicht im Onlineshop erhältlich
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns