Eriks
SIEVERT

SIEVERT Lötlampe Metaljet 2155 inkl. Zykonbrenner 8707 2,0 bar

  • ERIKS:23684570
  • Hersteller:215512
Image 1
Metaljet UltraMapp und Gas bilden leistungsfähige und effiziente Brennersystem auf dem Markt
• Die Kombination von moderner Technologie und eine einzigartige Gasgemisch gibt eine Flamme von 2400 ° C
• Eine nachhaltige Metallgriff mit einer Edelstahl-Hochzyklonbrenner 8707 Heizung wird um das Rohr
• Heizung, Hartlöten, Löten direkt mit sehr hoher Effizienz durchgeführt werden
Kann mit allen Brennern verwendet werden, außer der Zyklon-Brenner 870601.
Zur Liste hinzufügen

165,54 €/ Stückexkl. MwSt

193,68 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Modell
Brenner für Kartuschen
Durchmesser
16 mm
Gasverbrauch
230 g/h
Max. Heizleistung
2.9 kW
Ersatzteile & Zubehör

50,04 €/ Stückexkl. MwSt

58,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026