Eriks
SIEVERT

SIEVERT Gasschlauch inwendig Ø, 6,3 mm. mit EN 559 keur 3/8”L fest / 3/8”L fest länge 5m

  • ERIKS:12132939
  • Hersteller:770037
Image 1
Sievert Gashochdruckschläuche sind mit EN 559 Test ausgestattet. Sievert Gasschläuche sind extra
kältebeständig bis -30 ° C und nutzbar. Die Sievert Gasschläuche sind aus einer Innenschale aus
schwarz Gas festem Gummi, die durch eine gewebte Schutzschicht gegen den Gasdruck und umgeben ist
die äußere Schicht, die Orange den Schlauch vor Schäden von außen und schützt
durch Sonnenlicht.
Sievert Gasschläuche sind auf einer Rolle 50, 20 oder mit einem Innendurchmesser von 5 bis 6.3 und 8 mm
10 Meter oder als schlüsselfertige Fabrik getestet Schlauchsets mit Anschlüssen
Zur Liste hinzufügen

38,31 €/ Stückexkl. MwSt

44,82 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Typ
3/8" - 3/8"
Innendurchmesser
6.3 mm
Rollenlänge
5 m
Entspricht EC1935/2004
Nein
EN-Norm
559
Farbgebung Außen
Orange