Eriks
SIEVERT

SIEVERT Brenner Durchmesser 34mm Titan PRO 86/88/95

  • ERIKS:12132822
  • Hersteller:295101
Image 1
• Leichte Brenner für schwere Arbeiten mit einem leistungsfähigen winddicht Flamme, die
die härtesten Wetter trotzt
• Ideal zum Trocknen, Dachdeckung, Vorwärmen vor dem Schweißen, Schmelzen von Schnee
und Eis und andere Heizungsanwendungen
• Muss auf Pro 86/88 Hals-Rohre
• Druck 2-4bar angeschlossen werden
• Ein externes Mischrohr sorgt für eine stabile Flamme winddicht bei jedem Wetter
sowohl die Pilotflamme wie die Voll Flamme!
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Modell
Kraft Brenner Titanium
Durchmesser
34 mm
Gasverbrauch
2000 g/h
Max. Heizleistung
26 kW