Eriks
SIEVERT

SIEVERT Brander d.50mm

  • ERIKS:23684593
  • Hersteller:294402
Image 1
• Leichte Brenner für schwere Arbeiten mit einem leistungsfähigen winddicht Flamme, die
die härtesten Wetter trotzt
• Ideal zum Trocknen, Dachdeckung, Vorwärmen vor dem Schweißen, Schmelzen von Schnee
und Eis und andere Heizungsanwendungen
• Muss auf Pro 86/88 Hals-Rohre
• Druck 2-4bar angeschlossen werden
• Ein externes Mischrohr sorgt für eine stabile Flamme winddicht bei jedem Wetter
sowohl die Pilotflamme wie die Voll Flamme!
Zur Liste hinzufügen

50,49 €/ Stückexkl. MwSt

59,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Modell
Kraft Brenner
Durchmesser
50 mm
Gasverbrauch
6700 g/h
Max. Heizleistung
86 kW