Eriks
SIEVERT

SIEVERT Brander d.28mm

  • ERIKS:23684590
  • Hersteller:294102
Image 1
Point-Brenner mit der besten Flamme für Detailarbeiten, wie die Gold-und Silberschmied
• Silber Löten 615ºC
• Arbeitsdruck 2 bar
Zur Liste hinzufügen

30,99 €/ Stückexkl. MwSt

36,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Modell
Standardbrenner
Durchmesser
28 mm
Gasverbrauch
600 g/h
Max. Heizleistung
7.7 kW